Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantmutter DIN 934, teras I10I, pinnakatteta

DIN 934 teras I10I tavaline
DIN934 MUTTER M12 MUST 10

Toote nr 032012

EAN 4011231337328

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantmutter DIN 934, teras I10I, pinnakatteta

Toote nr 032012

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 934 standardile vastavad kuuskantmutrid ei toeta DIN EN ISO 898-2 vastavaid katsekoormusi.


  • Tugevusklassi tähistuse eristamiseks lisatakse enne ja pärast tugevuskoodi kaks vertikaalset tulpa.


DIN 934 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4032/8673. Sarnasust ei ole (nominaalne läbimõõt on muudetud | mõned mutrikõrgused on muutunud | M10, M12, M14, M22 puhul võtmemõõdud | ISO 4032 standardkeerme puhul | ISO 8673 peenkeerme puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M12

Kõrgus (m1)

10 mm

Väline kinnitus (s1)

WS19

Standardid

DIN 934

Materjal

Teras

Omadusklass

I10I

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave