Kuuskantmutter DIN 934, A4 happekindel teras
DIN 934 happekindel teras A4 70 pinnakatteta
DIN934 A4 MUTTER M6 C4
Toote nr 03266
EAN 4011231341226
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
DIN 934 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4032/8673. Sarnasust ei ole (nominaalne läbimõõt on muudetud | mõned mutrikõrgused on muutunud | M10, M12, M14, M22 puhul võtmemõõdud | ISO 4032 standardmeerme puhul | ISO 8673 peenkeerme puhul).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M6 |
Kõrgus (m1) | 5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS10 |
Standardid | DIN 934 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |