Kuuskantmutter DIN 934, A2 roostevaba teras, tavaline
DIN 934 roostevabast terasest A2 pinnakatteta
DIN934 A2 MUTTER M5 C3
Toote nr 03225
EAN 4011231339353
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
DIN 934 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4032/8673. Sarnasust ei ole (nominaalne läbimõõt on muudetud | mõned mutrikõrgused on muutunud | M10, M12, M14, M22 puhul võtmemõõt | ISO 4032 standardkeerme puhul | ISO 8673 peenkeerme puhul).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M5 |
Kõrgus (m1) | 4 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS8 |
Standardid | DIN 934 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 50 |
Pind | PL |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |