Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantmutter DIN 934, A2 roostevaba teras, tavaline

DIN 934 roostevabast terasest A2 pinnakatteta
DIN934 A2 MUTTER M14 C3

Toote nr 032214

EAN 4011231339032

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantmutter DIN 934, A2 roostevaba teras, tavaline

Toote nr 032214

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 934 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4032/8673. Sarnasust ei ole (nominaalne läbimõõt on muudetud | mõned mutrikõrgused on muutunud | M10, M12, M14, M22 puhul võtmemõõt | ISO 4032 standardkeerme puhul | ISO 8673 peenkeerme puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M14

Kõrgus (m1)

11 mm

Väline kinnitus (s1)

WS22

Standardid

DIN 934

Materjal

A2

Omadusklass

50

Pind

PL

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave