Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantmutter, 3 x d kõrge DIN 6334, teras 10, pinnakatteta

WN6334 10 MUTTER M16 VM24

Toote nr 5140316

EAN 4046777717761

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantmutter, 3 x d kõrge DIN 6334, teras 10, pinnakatteta

Toote nr 5140316

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Kuuskantmutter, kõrge profiiliga, töökindlate ja turvaliste ühenduste jaoks

  • Kõrge tugevusklass tagab suurepärase kandevõime ja kindla kinnituse nõudlikes rakendustes

  • Kõrge profiil tagab täiendava stabiilsuse ja tugevuse
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M16

Kõrgus (m1)

48 mm

Väline kinnitus (s1)

WS24

Standardid

WN 6334

Materjal

Teras

Omadusklass

10

Pind

PL

Kinnitus

Kõrge profiil

Laius nurkade vahel (e)

26,75 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave