Kuuskantmutter, 1,5xd kõrge DIN 6330, teras 10, tsingitud, (A2K)
DIN 6330 teras 10 tsingitud, vorm B
DIN6330 B MUTTER M16 10 ZN AV24
Toote nr
5162070016
EAN 4046777930917
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M16 |
Kõrgus (m1) | 24 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS24 |
Standardid | DIN 6330 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10 |
Pind | A2K |
Laius nurkade vahel (e) | 26,75 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | B |