Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantmutter, 1,5xd kõrge DIN 6330, teras 10, pinnakatteta

DIN 6330 teras 10 pinnakatteta, vorm B
DIN6330 MUTTER M30 10

Toote nr 0369930
EAN 4045727296615

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantmutter, 1,5xd kõrge DIN 6330, teras 10, pinnakatteta

Toote nr 0369930

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M30

Kõrgus (m1)

45 mm

Väline kinnitus (s1)

WS46

Standardid

DIN 6330

Materjal

ST

Omadusklass

10

Pind

PL

Laius nurkade vahel (e)

51.28 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

B

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave