Kuuskantkruvikeeraja pallpeaga
Kuuskant kruvikeeraja, pallpeaga
KRUVIKEERAJA 6-KANT PALLP. 3X100MM
Toote nr 061341503
EAN 4038898272151
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
Harjatud kroomkattega kuuskantvars ja 2-komponentne käepide
- Pallpead saab sisestada kuni 25° nurga all, et poldile hõlpsasti juurde pääseda
- Vähe väsitav töötamine tänu kõva südamikuga 2-kompontsele käepidemele ja pehmele kergesti haarduvale välispinnale
- Ergonoomilise disainiga lamedate külgedega käepide tagab suurema pöördemomendi kui ümarate käepidemetega, kuna käepide istub paremini käes ja võimaldab üle kanda rohkem jõudu
- Õige kruvikeeraja kiire ja lihtne valimine tänu käepidemel näidatud otsiku sümbolile ja mõõdule
- Äärmiselt tugev tänu kuusnurksele varrele, mis on korrosiooni eest kaitsva harjatud kroomkattega
- Tänu mustale otsale istub kõige paremini kruvi sisse
- Ots sarnane DIN EN 2936-ga
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |
Pind | VCR |
Otsa suurus | 3 mm |
Tera pikkus (A) | 100 mm |
Käepideme pikkus (B) | 83 mm |
Käepideme laius (C) | 27 mm |