Kuuskant silinderpesaga kruvitav hülss, kraega, imperialistlik DIN 908, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)
DIN 908 tsingitud teras tolli
DIN908 PÕHJAKORK G1
Toote nr
0241762015
EAN 4047376581098
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | G1 |
Pikkus (l1) | 21 mm |
Pea läbimõõt (d2) | 39 mm |
Pea kõrgus (k1) | 5 mm |
Standardid | DIN 908 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | A2K |
Pea tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Sisemine ketas (s1) | HS17 |
Keerme tüüp | G |
Keermete alguste arv tolli kohta | 11 |
Kuju | Standarddisain |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |