Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskant silinderpesaga kruvitav hülss, kraega, imperialistlik DIN 908, teras, pinnakatteta

DIN 908 teras pinnakatteta toll
DIN908 R1/8 PÕHJAKORK AV5

Toote nr 0241760010

EAN 4024835337656

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskant silinderpesaga kruvitav hülss, kraega, imperialistlik DIN 908, teras, pinnakatteta

Toote nr 0241760010

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

G1/8

Pikkus (l1)

11 mm

Pea läbimõõt (d2)

14 mm

Pea kõrgus (k1)

3 mm

Standardid

DIN 908

Materjal

Teras

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

PL

Pea tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Otsik (s1)

HS5

Keerme tüüp

G

Keermete alguste arv tolli kohta

28

Keerme kuju

Osaline keere

Kinnitus

Standarddisain

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave