Kuuskant silinderpesaga kruvitav hülss, koonuskeermed, Inglise süsteemis mõõtühikus DIN 906, teras, pinnakatteta
DIN 906 teras pinnakatteta toll
DIN906 R1/8    PÕHJAKORK
Toote nr 0241740001
EAN 4053479778563
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
|  | |
| Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | R1/8 | 
| Pikkus (l1) | 8 mm | 
| Standardid | DIN 906 | 
| Materjal | ST | 
| Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav | 
| Pind | PL | 
| RoHS nõuetele vastav | Jah | 
| Pea tüüp | Peata | 
| Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav | 
| Ajami tüüp | Kuuskant pesa | 
| Sisemine ketas (s1) | HS5 | 
| Keerme tüüp | R | 
| Keermete alguste arv tolli kohta | 28 | 
| Keerme vorm | Koonuskeere | 
| Keerme kuju | Täiskeere | 
| Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav | 
| Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav | 
| Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav | 
| EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |