Kuuskant silinderpesaga kruvitav hülss, koonuskeermed, Inglise süsteemis mõõtühikus DIN 906, teras, pinnakatteta
DIN 906 teras pinnakatteta toll
DIN906 R1/4 PÕHJAKORK
Toote nr 0241740003
EAN 4053479769387
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | R1/4 |
Pikkus (l1) | 10 mm |
Standardid | DIN 906 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Peata |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Otsik (s1) | HS7 |
Keerme tüüp | R |
Keermete alguste arv tolli kohta | 19 |
Keerme tüüp | Koonuskeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |