Kuuskant silinderpeaga kruvi, kraega DIN 908, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)
DIN 908 tsingitud teras
DIN908 M20X1,5 PÕHJAKORK ZN
Toote nr 024182015
EAN 4047376186484
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | M20 x 1,5 |
Pikkus (l1) | 18 mm |
Pea läbimõõt (d2) | 25 mm |
Pea kõrgus (k1) | 4 mm |
Sisemine ketas (s1) | HS10 |
Standardid | DIN 908 |
Tooteklass | B |
Materjal | ST |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | A2K |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Peenkeere |
Pea tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |