Kuuskant silinderpeaga kruvi, kraega DIN 908, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)
DIN 908 tsingitud teras
DIN908 M16X1,5 PÕHJAKORK
Toote nr 024181615
EAN 4045727094075
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | M16 x 1,5 |
Pikkus (l1) | 15 mm |
Pea läbimõõt (d2) | 21 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3 mm |
Otsik (s1) | HS8 |
Standardid | DIN 908 |
Tooteklass | B |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | A2K |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Peenkeere |
Pea tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Keerme kuju | Osaline keere |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |