Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskant silinderpeaga kruvi, kraega DIN 908, teras, pinnakatteta

DIN 908 teras, pinnakatteta
DIN908 M30X2.0 PÕHJAKORK

Toote nr 0241853020

EAN 4045727174241

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskant silinderpeaga kruvi, kraega DIN 908, teras, pinnakatteta

Toote nr 0241853020

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1)

M30 x 2

Pikkus (l1)

20 mm

Pea läbimõõt (d2)

36 mm

Pea kõrgus (k1)

4 mm

Otsik (s1)

HS17

Standardid

DIN 908

Tooteklass

B

Materjal

Teras

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

PL

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Peenkeere

Pea tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Keerme kuju

Osaline keere

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave