Kuuskant silinderpeaga kruvi, koonuskeermed DIN 906, teras, pinnakatteta
DIN 906 teras, pinnakatteta
DIN906 M10X1 PÕHJAKORK
Toote nr 024175101
EAN 4053479769349
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | M10 x 1 |
Pikkus (l1) | 8 mm |
Standardid | DIN 906 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Peata |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Otsik (s1) | HS5 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1 mm |
Keerme vorm | Koonuskeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | B |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |