Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskant-keevismutter, peenkeere DIN 929, teras, pinnakatteta

DIN 929, teras, pinnakatteta, peenelt keermestatud
DIN929 M16X1.5 KEEVITUSMUTTER AV24

Toote nr 039916 15

EAN 4056808479506

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskant-keevismutter, peenkeere DIN 929, teras, pinnakatteta

Toote nr 039916 15

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Maksimaalse süsinikusisaldusega 0,25%

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 929

Materjal

ST

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D)

M16 x 1,5

Paksus (m1)

13 mm

Väline kinnitus (s1)

WS24

DIN

929

Keerme tüüp

M

Laius nurkade vahel

26,51 mm

Ühenduse läbimõõt

18,8 mm

Max süsinikusisaldus

0,25 %

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave