Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskant keevismutter äärikuga ISO 21670, teras, pinnakatteta

ISO 21670 pinnakatteta teras
KEEVITUSMUTTER KUUSKANT ÄÄRISEGA M12

Toote nr 0399002012

EAN 4056807482453

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskant keevismutter äärikuga ISO 21670, teras, pinnakatteta

Toote nr 0399002012

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Käesoleva standardi kohased keevismutrid sobivad keermesühenduseks kruvidega, mille tugevusklass on kuni 10.9 kaasa arvatud vastavalt standardile ISO 898-1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M12

Kõrgus (h1)

15 mm

Ääriku läbimõõt (dc)

30,5 mm

Väline kinnitus (s1)

WS18

Ääriku paksus

3 mm

Standardid

ISO 21670

Materjal

ST

Pind

PL

Max süsinikusisaldus

0,25 %

Min/max materjali paksus

1,5-3,0 mm

Puuriava läbimõõt

14,8 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave