Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskant keevismutter äärikuga ISO 21670, teras, pinnakatteta

ISO21670 KEEVITUSM. KUUSK. ÄÄRISEGA M8

Toote nr 0399002008

EAN 4056807482330

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskant keevismutter äärikuga ISO 21670, teras, pinnakatteta

Toote nr 0399002008

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Käesoleva standardi kohased keevismutrid sobivad keermesühenduseks kruvidega, mille tugevusklass on kuni 10.9 kaasa arvatud vastavalt standardile ISO 898-1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M8

Kõrgus (h1)

10 mm

Ääriku läbimõõt (dc)

22,5 mm

Väline kinnitus (s1)

WS13

Standardid

ISO 21670

Materjal

Teras

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kinnitus

Äärikuga

Kasutuskoht

Sobib keevitamiseks

Ääriku paksus

2,5 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave