Kuuskant keevismutter DIN 929, teras, pinnakatteta
DIN 929 teras, pinnakatteta
DIN929 M6 KEEVITUSMUTTER
Toote nr 03996
EAN 4053479745824
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
Maksimaalse süsinikusisaldusega 0,25%
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | DIN 929 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | PL |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M6 |
Paksus (m1) | 5 mm |
Ühenduse läbimõõt (d1) | 8 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS11 |
Keerme tüüp | M |
Laius nurkade vahel (e) | 12,02 mm |