Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskant keevismutter DIN 929, teras, pinnakatteta

DIN 929 teras, pinnakatteta
DIN929 M4 KEEVITUSMUTTER

Toote nr 03994

EAN 4053479745787

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskant keevismutter DIN 929, teras, pinnakatteta

Toote nr 03994

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Maksimaalse süsinikusisaldusega 0,25%

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 929

Materjal

Teras

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

PL

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M4

Paksus (m1)

3,5 mm

Ühenduse läbimõõt (d1)

6 mm

Väline kinnitus (s1)

WS9

Keerme tüüp

M

Laius nurkade vahel (e)

9,83 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave