Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskant keevismutter DIN 929, teras, pinnakatteta

DIN 929 teras, pinnakatteta
DIN929 M16 KEEVITUSMUTTER

Toote nr 039916

EAN 4053479745763

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskant keevismutter DIN 929, teras, pinnakatteta

Toote nr 039916

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Maksimaalse süsinikusisaldusega 0,25%

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 929

Materjal

Teras

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

PL

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M16

Paksus (m1)

13 mm

Ühenduse läbimõõt (d1)

18,8 mm

Väline kinnitus (s1)

WS24

Keerme tüüp

M

Laius nurkade vahel (e)

26,51 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave