Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskant keevismutter DIN 929, A4 roostevaba teras, pinnakatteta

DIN 929 pinnakatteta roostevaba teras A4
DIN929 A4 M16 KEEVITUSMUTTER C4

Toote nr 030416

EAN 4052713892478

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskant keevismutter DIN 929, A4 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 030416

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 929

Materjal

A4

Pind

PL

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M16

Paksus (m1)

13 mm

Ühenduse läbimõõt (d1)

18,8 mm

Väline kinnitus (s1)

WS24

Keerme tüüp

M

Laius nurkade vahel (e)

26,51 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave