Kuuskant keevismutter DIN 929, A4 roostevaba teras, pinnakatteta
DIN 929 pinnakatteta roostevaba teras A4
DIN929 A4 M12 KEEVITUSMUTTER C4
Toote nr 030412
EAN 4048539036578
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
Standardid | DIN 929 |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M12 |
Paksus (m1) | 10 mm |
Ühenduse läbimõõt (d1) | 14,8 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS19 |
Keerme tüüp | M |
Laius nurkade vahel (e) | 20,91 mm |