Kuuskant keevismutter DIN 929, A4 roostevaba teras, pinnakatteta
DIN 929 pinnakatteta roostevaba teras A4
DIN929 A4 M10 KEEVITUSMUTTER C4
Toote nr 030410
EAN 4048539340132
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
Standardid | DIN 929 |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M10 |
Paksus (m1) | 8 mm |
Ühenduse läbimõõt (d1) | 12,5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS17 |
Keerme tüüp | M |
Laius nurkade vahel (e) | 18,74 mm |