Kuuskant keevismutter DIN 929, A2 roostevaba teras, pinnakatteta
DIN 929 pinnakatteta A2 roostevaba teras
DIN929 A2 M8 KEEVITUSMUTTER C3
Toote nr 03068
EAN 4038898503347
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
Standardid | DIN 929 |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M8 |
Paksus (m1) | 6,5 mm |
Ühenduse läbimõõt (d1) | 10,5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS14 |
Keerme tüüp | M |
Laius nurkade vahel (e) | 15,38 mm |