Kuuskant keevismutter DIN 929, A2 roostevaba teras, pinnakatteta
DIN 929 pinnakatteta A2 roostevaba teras
DIN929 A2 M6 KEEVITUSMUTTER C3
Toote nr 03066
EAN 4024835456524
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
Standardid | DIN 929 |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M6 |
Paksus (m1) | 5 mm |
Ühenduse läbimõõt (d1) | 8 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS11 |
Keerme tüüp | M |
Laius nurkade vahel (e) | 12,02 mm |