Kuuskant keevismutter DIN 929, A2 roostevaba teras, pinnakatteta
DIN 929 pinnakatteta A2 roostevaba teras
DIN929 A2 M5 KEEVITUSMUTTER C3
Toote nr 03065
EAN 4053479757940
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
Standardid | DIN 929 |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M5 |
Paksus (m1) | 4 mm |
Ühenduse läbimõõt (d1) | 7 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS10 |
Keerme tüüp | M |
Laius nurkade vahel (e) | 10,95 mm |