Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskant keevismutter DIN 929, A2 roostevaba teras, pinnakatteta

DIN 929 pinnakatteta A2 roostevaba teras
DIN929 A2 M3 KEEVITUSMUTTER C3

Toote nr 03063

EAN 4038898300410

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskant keevismutter DIN 929, A2 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 03063

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 929

Materjal

A2

Pind

PL

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M3

Paksus (m1)

3 mm

Ühenduse läbimõõt (d1)

4,5 mm

Väline kinnitus (s1)

WS7.5

Keerme tüüp

M

Laius nurkade vahel (e)

8,15 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave