Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuumtsingitud seib DIN 125 HV200

DIN 125 teras 200 HV kuumtsingitud
DIN125 SEIB M24 HV200 KZN C3

Toote nr 0407009824

EAN 4053479910949

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuumtsingitud seib DIN 125 HV200

Toote nr 0407009824

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M24

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Siseläbimõõt (d1)

25 mm

Välisläbimõõt (d2)

44 mm

Paksus (h1)

4 mm

Standardid

DIN 125

Materjal

ST

Pind

HDG

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave