Kuumtsingitud seib DIN 125 HV200
DIN 125 teras 200 HV kuumtsingitud
DIN125 SEIB M20 HV200 KZN C3
Toote nr 0407009820
EAN 4053479910925
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
Sobiv kruvikeermele | M20 |
Vorm | 0 - ei ole kohaldatav |
Siseläbimõõt (d1) | 21 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 37 mm |
Paksus (h1) | 3 mm |
Standardid | DIN 125 |
Materjal | ST |
Pind | HDG |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |