Kuumtsingitud seib DIN 125 HV200
DIN 125 teras 200 HV kuumtsingitud
DIN125 SEIB M12 HV200 KZN C3
Toote nr 0407009812
EAN 4053479910888
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
Sobiv keermele | M12 |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Siseläbimõõt (d1) | 13 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 24 mm |
Paksus (h1) | 2,5 mm |
Standardid | DIN 125 |
Materjal | ST |
Pind | HDG |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |