Kuumliimipüstol HKP 300-E
Kuumliimipüstol HKP 300-E
LIIMIPÜSTOL HKP300-E
Toote nr 57072001
EAN 4061975342416
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
Võimas kuumliimipüstol, ideaalne paigaldamiseks, remondiks, kinnitamiseks ja dekoreerimiseks
- Töötlemistemperatuuri reguleerimine sõltuvalt liimist ja rakendusest, mis tähendab suurt hulka kasutusalasid
- 300W energiatarve tagab kiire kuumenemise ja pideva töötamise
- Mehaaniline käigu piiraja päästikul võimaldab kogust optimaalselt reguleerida ja käe suurusele sobivaks kohandada
- Ergonoomiline käsitsemine tänu pikale päästikule võimaldab pingutusteta töötamist
- Käigu piiraja reguleerib päästiku kaugust
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Ideaalne paigaldamiseks, remondiks, kinnitamiseks ja dekoreetimiseks.
Nominaalpinge | 230 V/AC |
Sagedus | 50 Hz |
Kaitseklass | Kaitseklaas I/kaitsemaandus |
Toite sisend | 300 W |
Min/max sulamistemperatuur | 120 to 230 °C |
Min/max vooluhulk kaalu kohta | 1-1,5 kg/h |
Pikkus x kõrgus | 280 x 210 mm |
Masina kaal | 600 g |
Kaabli pikkus | 2,4 m |
Kuumliimipüstol HKP 300-E kaasas:
1
x
Empty case for hot glue gun HKP 220
CASE-EMPTY-(HKP-220)
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!