Kuumliimipüstol HKP 225-E COMPACT
LIIMIPÜSTOL HKP 225-E COMPACT
Toote nr 57073000
EAN 4068362145698
Töötlustemperatuuri reguleerimine sõltuvalt liimist ja kasutusotstarbest võimaldab laia kasutusvaldkonda
- HKP 225-E COMPACT on võimas kuumliimipüstol, mis on ideaalne paigaldus-, remondi-, kinnitamis- ja dekoratsioonitöödeks
- Eraldi temperatuuri juhtimine võimaldab töötlustemperatuuri reguleerida sõltuvalt liimist ja kasutusotstarbest, võimaldades laia kasutusvõimalust
- Ergonoomiline disain tagab mugava ja väsimusvaba töö pikema aja jooksul
Tarnitakse mustas kohvris - Tugev alus tagab püstoli ohutu hoiustamise, ideaalne pikaajaliseks professionaalseks kasutuseks
- Täpne liimi pealekandmine tänu temperatuuri reguleerimisele kuni täpse kraadini, mis kaitseb liimi ja tagab optimaalsed tulemused
- LED-olekuindikaator näitab selgelt, millal on saavutatud ideaalne töötemperatuur, mis toetab tõhusat ja ohutut töötamist
- Optimeeritud võimsus tagab kiire kuumenemise ja pideva töövõime kasutamisel
Tarnitakse mustas kohvris. Otsik on eelpaigaldatud ja kaabel on samuti kaasas.
Andmelehed(X)
Ideaalne paigaldamiseks, remondiks, kinnitamiseks ja dekoreetimiseks.
Nominaalpinge | 230 V |
Sagedus | 50 Hz |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Toite sisend | 200 W |
Min/max sulamistemperatuur | 130 to 230 °C |
Min/max vooluhulk kaalu kohta | 0-1200 g/min |
Pikkus x kõrgus | 76 x 205 mm |
Masina kaal | 465 g |
Kaabli pikkus | 350 cm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!