Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuumliim Standard

Kuumliim kuumliimipüstolile
LIIMIPULGAD-180MM-5KG

Toote nr 0890100054
EAN 4024835517492

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuumliim Standard

Toote nr 0890100054

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuumliimipüstolile HKP 220

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt läbiviidud katsetele ja meie kogemustele; viige enne igat kasutust oma katsed läbi. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaks määratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sisu kaal

5000 g

Keemiline alus

Etüleenkopolümeer

Värv

Läbipaistev

Pikkus

195 mm

Tihedus/tingimused

0,99 g/cm³ / temperatuuril 20 °C

Viskoossus

6750 mPas

Min/max avatud oleku aeg

20-40 s

Min/max sulamistemperatuur

80 to 90 °C

Temperatuurikindlus min/max

-5 to 68 °C

Säilivusaeg alates tootmisest

24 Month

Kleepumine

Rahuldav

Eemaldatavus

Rahuldav

Tükkide arv

280 Stck(pcs)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave