Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuumaõhupuhur HLG 2300-E POWER

Kuumaõhupuhur HLG 2300-E POWER
KUUMAÕHUPUHUR HLG 2300-E POWER

Toote nr 57072521

EAN 4065746030106

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuumaõhupuhur HLG 2300-E POWER

Toote nr 57072521

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Käepärane, kerge seade pideva temperatuuri- ja õhuvoolukontrolliga. Täiendav mälufunktsiooniga LCD-ekraan
  • Sagedasti kasutatavad sätted saab LCD-ekraani abil salvestada

  • Temperatuur on seadistatav 5 °C astmetega ja õhuvool on reguleeritav 5 astmes, võimaldades seega lihtsat temperatuuri ja õhuvoolu reguleerimist

  • Pikk mootori eluiga kuni 1000 tundi

  • Vastupidav keraamiline küttekeha madala löögitundlikkusega

  • Tänu kergele, ergonoomilisele disainile saab ka pikemad tööd väsimust tundmata tehtud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Jootmine ja keevitamine, plastiku keevitamine, liimimine, värvide eemaldamine, plastiku kuumutamine ja vormimine; bituumeni keevitamine; tugev punktkeevitus, aukude tihendamine keevituslisandiga, etikettide eemaldamine, keder-keevitamine, kattuv keevitus, liimi eemaldamine, tulede toonimine (puhastamine, kuivatamine, kile kandmine), termokahanevad torud, termokahanev kangas, kilesse pakendamine

Nominaalpinge

230 V/AC

Sagedus

50 Hz

Toite sisend

2300 W

Min/max puhuri temperatuur

80 to 650 °C

Min/max õhuvool

200-550 l/min

Masina kaal

750 g

Kaabli pikkus

5 m

Kaabli tüüp

H05RN-F2x1.0 mm²

Kõrgus

195 mm

Pikkus

250 mm

Laius

75 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Jootmis otsik

JOOTMISOTSIK 5707 25.-LE

x 1 tk
Termokahanevate otsik

TERMOKAHANEVATE OTSIK 5707 25.-LE

x 1 tk
Plasti keevitus

PLASTI KEEVITUS 4MM 5707 25.-LE

x 1 tk
Vähendatav otsikut, 9 mm

KAHANEMINE 9MM 5707 25.-LE

x 1 tk
Kahanemine, 20 mm

KAHANEMINE 20MM 5707 25.-LE

x 1 tk
Kalasaba otsik

KALASABA 50MM OTSIK 5707 25.-LE