Kuumaõhupuhur HLG 2000 COMPACT
Kuumaõhupuhur HLG 2000 COMPACT
KUUMAÕHUPUHUR HLG-2000 COMPACT
Toote nr 57072511
EAN 4065746030113
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
Käepärane, ja kerge seade, millel on 10-astmeline temperatuuri reguleerimine
- Pikk eluiga kuni 750 tundi
- Vastupidav keraamiline küttekeha madala löögitundlikkusega
- Kerge ja ergonoomiline disain tagab, et ka pikemaid töid saab teha väsimust tundmata
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Jootmine ja keevitamine, plastiku keevitamine, liimimine, värvide eemaldamine, plastiku kuumutamine ja vormimine; bituumeni keevitamine, takjateibi kleepimine, ühendustööd, siltide eemaldamine, liimi eemaldamine, tulede toonimine (puhastamine, kuivatamine ja kilede pealekandmine), termokahanevad torud, termokahanevad kangasvoolikud, kilesse pakendamine.
Nominaalpinge | 230 V/AC |
Sagedus | 50 Hz |
Toite sisend | 2000 W |
Min/max puhuri temperatuur | 80 to 600 °C |
Min/max õhuvool | 250-550 l/min |
Masina kaal | 700 g |
Kaabli pikkus | 5 m |
Kaabli tüüp | H05RN-F2x1.0 mm² |
Kõrgus | 195 mm |
Pikkus | 250 mm |
Laius | 75 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!