Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuumaõhupuhur HLG 2000 COMPACT

Kuumaõhupuhur HLG 2000 COMPACT

Toote nr 57072510
EAN 4062856267743

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuumaõhupuhur HLG 2000 COMPACT

Toote nr 57072510

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Käepärane, ja kerge seade, millel on 10-astmeline temperatuuri reguleerimine
  • Pikk eluiga kuni 750 tundi

  • Vastupidav keraamiline küttekeha madala löögitundlikkusega

  • Kerge ja ergonoomiline disain tagab, et ka pikemaid töid saab teha väsimust tundmata
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Jootmine ja keevitamine, plastiku keevitamine, liimimine, värvide eemaldamine, plastiku kuumutamine ja vormimine; bituumeni keevitamine, takjateibi kleepimine, ühendustööd, siltide eemaldamine, liimi eemaldamine, tulede toonimine (puhastamine, kuivatamine ja kilede pealekandmine), termokahanevad torud, termokahanevad kangasvoolikud, kilesse pakendamine.

Nominaalpinge

230 V/AC

Sagedus

50 Hz

Toite sisend

2000 W

Min/max puhuri temperatuur

80 to 600 °C

Min/max õhuvool

250-550 l/min

Masina kaal

700 g

Kaabli pikkus

1,80 m

Kaabli tüüp

H05RN-F2x1.0 mm²

Kõrgus

195 mm

Pikkus

250 mm

Laius

75 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Jootmis otsik

JOOTMISOTSIK 5707 25.-LE

x 1 tk
Termokahanevate otsik

TERMOKAHANEVATE OTSIK 5707 25.-LE

x 1 tk
Plasti keevitus

PLASTI KEEVITUS 4MM 5707 25.-LE

x 1 tk
Vähendatav otsikut, 9 mm

KAHANEMINE 9MM 5707 25.-LE

x 1 tk
Kahanemine, 20 mm

KAHANEMINE 20MM 5707 25.-LE

x 1 tk
Kalasaba otsik

KALASABA 50MM OTSIK 5707 25.-LE

x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave