Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuumaõhupuhur HLG 1600 Basic

Kuumaõhupuhur HLG 1600 COMPACT
KUUMAÕHUPUHUR HLG 1600 BASIC

Toote nr 57072501

EAN 4065746038348

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuumaõhupuhur HLG 1600 Basic

Toote nr 57072501

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mugav, kerge kahe valitava temperatuuriseadega puhur
  • Pikk kasutusiga kuni 750 tundi

  • Vastupidav keraamiline küttekeha

  • Tänu kergele, ergonoomilisele disainile saab ka pikemad tööd väsimust tundmata tehtud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

230 V/AC

Sagedus

50 Hz

Toite sisend

1600 W

Min/max puhuri temperatuur

350 to 550 °C

Min/max õhuvool

350-500 l/min

Masina kaal

700 g

Kaabli pikkus

5 m

Kaabli tüüp

H05RN-F2x1.0 mm²

Kõrgus

195 mm

Pikkus

250 mm

Laius

75 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave