Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuumakindel värvisprei

Kuumakindel värvisprei
SPRAYVÄRV RAL9005 MUST +650C 400ML

Toote nr 0893359005

EAN 4045989977529

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuumakindel värvisprei

Toote nr 0893359005

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Värvispreitermopingega osadele autodes, kodumajapidamistes ja tööstuses.
  • Väga kuumakindel kuni temperatuurini 650 °C

  • Ilmastikukindel

  • Vastupidav

  • Raskmetallivaba: ei sisalda pliid, kaadmiumi, kroomi
Kasutusala

Suure temperatuurikoormusega osade, nagu väljalaske, grillide, ahjude, boilerite jms värvimiseks.

Juhised

Puudub vajadus krundiga eeltöötluse ning muude värvide ja läbipaistvate lakkidega järeltöötluse järele.


Kuivamisajad: Tolmukuiv: 10 minuti pärast. Puutekuiv: 25 minuti pärast. Värv kõveneb ainult temperatuuril üle +250 °C, kuumutada aeglaselt.


Pealekandmine: Kandke peale õhuke kiht; 3–5 minuti pärast kandke peale viimane kiht. (Kuiva kihi paksus 20–30 μm.)

Sisukord

400 ml

Värv

Must RAL 9005

Keemiline alus

Silikoonvaik

Läike tase

Matt

Max. temperatuurikindlus

650 °C

Tihedus

0,74 g/cm³

Tiheduse tingimused

temperatuuril 20 °C

Tolmukuiv

10 min

Min./max. pritsimiskaugus

10-15 cm

Min pihustamiskaugus

10 cm

Max pihustamiskaugus

15 cm

Tolmukuiva kuivamisaja tingimused

temperatuuril 20 °C

Säilivusaeg alates tootmisest

36 Month

Min töötlemistemperatuur purgi kohta

5 °C

Min/max töötlemistemperatuur purgile

5 to 30 °C

Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest

15 °C-25 °C ja max 60% suhtelise niiskuse juures

Kuivamisaja tingimused

temperatuuril 20 °C

Haarde tugevus min

25 min

Min. ooteaeg enne järgmist kihti

5 min

Konteiner

Aerosoolpurk

Kinnitus

Ümmargune otsak

Raskemetallide vaba

Jah

CFC (kütusegaasi) vaba

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Spraymasteri spraypurgi kinnitus

SPRAYMASTER VÄRVIPIHUSTI

Praktiline kinnitus teie spreipurkidele
x 1 tk
Varu-pihustusotsik Spreipurkide jaoks

ÜMAROTSIK SPRAYVÄRVIDELE

Kolm erinevat pihustuspead koos spetsiaalselt kalibreeritud rõhusuhtega võimaldavad kasutada ükskõik millist pihustusjõudu.
Varu-pihustusotsik Spreipurkide jaoks

LEHVIKOTSIK SPRAYVÄRVIDELE

Kolm erinevat pihustuspead koos spetsiaalselt kalibreeritud rõhusuhtega võimaldavad kasutada ükskõik millist pihustusjõudu.
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
Sobivad kindad:
 
Toode
Kirjeldus
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 1
Täielikult immutatud kaitsekinnas, vinüülkate puuvillasel jersey-voodril
Läbilaskmine on protsess, mille käigus kemikaal liigub molekulaarsel tasemel läbi kaitsekinda materjali. Aeg kemikaali ja kinda esmasest kokkupuutest materjali läbilaskmiseni on läbimisaeg.
Mõõdetud läbimisaeg
Läbilaskvuse tase
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Oluline teave:

Antud teave põhineb kogemustel ja laboritingimustel ning on mõeldud juhiseks. Kinda tegelik sobivus sõltub individuaalsetest kasutustingimustest ja seda tuleb kinnitada vastava katsega töötingimustes. Arvestades kasutatud materjalide ja kemikaalide mitmekesisust, ei saa üksikutel juhtudel välistada kokkusobimatuse või kasutusprobleemide võimalust kandjale. Anname teile hea meelega nõu optimaalsete lahenduste osas.
Selle toote varuosad:
Varu-pihustusotsik Spreipurkide jaoks

ÜMAROTSIK SPRAYVÄRVIDELE

Kolm erinevat pihustuspead koos spetsiaalselt kalibreeritud rõhusuhtega võimaldavad kasutada ükskõik millist pihustusjõudu.
Varu-pihustusotsik Spreipurkide jaoks

LEHVIKOTSIK SPRAYVÄRVIDELE

Kolm erinevat pihustuspead koos spetsiaalselt kalibreeritud rõhusuhtega võimaldavad kasutada ükskõik millist pihustusjõudu.