Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuumakahanev jootmisliitmik

Termokahanev juhtmeühendus, UL-tunnustatud
ONE-STEP JUHTME ÜH.6.0MM KOLLANE

Toote nr 05559233

EAN 4024835282499

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuumakahanev jootmisliitmik

Toote nr 05559233

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tolmu- ja niiskuskindlad ühendused

Poolläbipaistev termokahanev jätk, ühenduse lihtsaks visuaalseks jälgimiseks

Märkus

Vältige termokahaneva jätku ülekuumutamist.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Tolmu- ja niiskuskindlad ühendused

Min/max traadi ristlõige

4,00-6,00 mm²

Max kimbu läbimõõt

6,0 mm

Värv

Kollane

Dielektriline tugevus

2 kV/mm

IP kaitseklass

IP 67

Min/max temperatuuritingimused

-55 to 125 °C

Min. kokkutõmbumistemperatuur

500 °C

Pikkus

42 mm

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Piezosüütega gaasipõleti WGLG 100

GAASIPÕLETI WGLG 100

Käepärane universaalseade: võib kasutada jootekolvi või kuumapuhurina