Kuumakahanev jootmisliitmik
Termokahanev juhtmeühendus, UL-tunnustatud
ONE-STEP JUHTME ÜH.1.7MM VALGE
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
Tolmu- ja niiskuskindlad ühendused
Poolläbipaistev termokahanev jätk, ühenduse lihtsaks visuaalseks jälgimiseks
Märkus
Vältige termokahaneva jätku ülekuumutamist.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Tolmu- ja niiskuskindlad ühendused
Min/max traadi ristlõige | 0,3-0,8 mm² |
Max kimbu läbimõõt | 1,7 mm |
Värv | Valge |
Dielektriline tugevus | 2 kV/mm |
IP kaitseklass | IP 67 |
Min/max temperatuuritingimused | -55 to 125 °C |
Min. kokkutõmbumistemperatuur | 500 °C |
Pikkus | 26 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!