Kuulliigendi tõmmits, vormstantsitud
Universaalne kuulliigendi väljatõmbaja
KUULLIIGENDI VÄLJATÕMBAJA
Toote nr 071552 29
EAN 4011231742702
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
Kuulliigendi poltide lihtsaks ja õrnaks väljatõmbamiseks tõukurvarrastelt ja õõtshoobadelt
- Spetsiaalne tõmmits mootorsõidukitele
- Äärmiselt lihtne ja kiire kasutamine
- Rullitud, karastatud ja poleeritud spindel
- Vormstantsitud korpus
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välimine fikseerimislaius (A) | 23 mm |
Fikseerimissügavus (B) | 45 mm |
Laius (C) | 50 mm |
Spindli pikkus | 50 mm |
Keerme mõõt | M14 x 1,5 |
Võtme mõõt | 17 mm |