Kuulliigend DIN 71802, teras, tsingitud (A2K)
VINKELSARNIIR M8 LUKUSTATAV
Toote nr 026850816
EAN 4011231316187
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
- Kuultapp koos lame- ja kuuskantmutriga.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Pikkus kuuli keskmest kuuli pesani (a1) | 30 mm |
Pikkus kuuli keskpunktist ääreni (l1) | 13 mm |
Tapi pikkus kraest (l2) | 16,5 mm |
Standardid | DIN 71802 |
Kuju | CS |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Kinnitus | Kinnitusrõngaga |
Keerme tüüp | M |
RoHS nõuetele vastav | Jah |