Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuulliigend DIN 71802, teras, tsingitud (A2K)

VINKELSARNIIR M5 LUKUSTATAV

Toote nr 026850510

EAN 4011231316149

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuulliigend DIN 71802, teras, tsingitud (A2K)

Toote nr 026850510

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Kuultapp koos lame- ja kuuskantmutriga.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M5

Pikkus kuuli keskmest kuuli pesani (a1)

22 mm

Pikkus kuuli keskpunktist ääreni (l1)

9 mm

Tapi pikkus kraest (l2)

10,2 mm

Standardid

DIN 71802

Kuju

CS

Materjal

Teras

Pind

A2K

Kinnitus

Kinnitusrõngaga

Keerme tüüp

M

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave