Kummist mutter
Messingist sisetükiga mürakaitseankur
KUMMIMUTTER 5X14MM
Toote nr 0903310514
EAN 4053479975313
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Lõputud võimalused
Vähendab vibratsiooni
Isolatsioon
Kummist mutter koosneb kummist hülsist, mille ühes otsas on vulkaniseeritud messingmutter. Teine ots on surutud äärikusse, mis hoiab kummimutri paigal.
Kruvi kinni keerates tõmbub mutter kokku, haakides tugeva tüki augu seintega või moodustades vaba ruumi olemasolul plaadi taha “palli”.
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaGaasbetooni, poorse või kõva puitkiudplaadi, betooni, telliste, perforeeritud telliste, erinevate ehitusplaatide, plaatide, klaasi, klaastelliste, metallplaatide, torude jaoks.
![]() | |
Tüübikirjeldus | With brass insert M5 thread |
Ankru läbimõõt | 10 mm |
Ankru pikkus (l) | 14 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 10 mm |
Materjal | RBR |
Min. temperatuurikindlus | -40 °C |
Puuriaugu sügavus (t) | 19 mm |
Max. temperatuurikindlus | 120 °C |
