Kummikud, S5
Turvakummikud S5
TURVAKUMMIKUD N.45
Toote nr 9500010209
EAN 4066443122323
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
- EN 345
- Terasest turvanina ja terasest vahetald
- Tugevad PVC-st valmistatud saapad
- Kõrgus: 35 cm
- Kaal suurusel 43: u 1215 g saapa kohta
Märkus
Kaitseklass S5:
Suletud kand, antistaatiline, energia neeldumisvõime kanna piirkonnas, energia neeldumine 200 džauli kaitsvas turvaninas, õli- ja bensiinikindel välistald, torkekindel tald, vetthülgav (mitte veekindel), täielikult vormitud või vulkaniseeritud pealsed (nt kummist, PVC-st, PU-st saapad)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Soovitatav:
- Aiandus- ja maastikutööd
- Teedeehitus
- Tsiviilehitus
Sobib:
- Konstruktsioonide ehitustel
- Üldtööstus
- Põllumajandus ja metsandus