Kummikorgid
Kummikork
KUMMIKORK 25MM
Toote nr 0561669106
EAN 4053479926278
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Aukude tihendamiseks või sulgemiseks
Hea vastupidavus
korrosioonile, ilmastikutingimustele, vananemisele, osoonile, õlile, bensiini ja lahustite pritsmetele
Ühelt poolt suletud
Silikoonivaba
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Puuriava | 25 mm |
Paigaldamise paksus (h1) | 0,8 mm |
Materjal | RBR-PLA |
Värv | Must |
