Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kummikaabel H05RN-F

Kummikaabel H05RN-F
KUMMIKAABEL 7X1.5MM² ÕLIKINDEL

Toote nr 0770116715

EAN 4046777224665

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kummikaabel H05RN-F

Toote nr 0770116715

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VSKB-ATON, H05RN-F


Vastupidav loomsetele- ja taimsetele rasvadele ning silikoonõlidele.


Mõõdukas vastupidavus mineraal- ja kütteõlile.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kaabli nimiristlõige

7 x 1,5 mm²

Nimiristlõige

7 x 1,5 mm²

Traadi ristlõige

1,5 mm²

Värv

Must

Välisläbimõõt

15 mm

Pikkus

25 m

Min/maks nominaalpinge

220 / 230 V/AC

Min/max temperatuuritingimused

-50 to 60 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave