Kummikaabel H05RN-F
Kummikaabel H05RN-F
KUMMIKAABEL 2X1.5MM² ÕLIKINDEL
Toote nr 0770116215
EAN 4053479953342
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
VSKB-ATON, H05RN-F
Vastupidav loomsetele- ja taimsetele rasvadele ning silikoonõlidele.
Mõõdukas vastupidavus mineraal- ja kütteõlile.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kaabli nimiristlõige | 2 x 1,5 mm² |
Nimiristlõige | 2 x 1,5 mm² |
Traadi ristlõige | 1,5 mm² |
Värv | Must |
Välisläbimõõt | 9,5 mm |
Pikkus | 50 m |
Min/maks nominaalpinge | 220 / 230 V/AC |
Min/max temperatuuritingimused | -25 to 60 °C |